Referenties
Optibelt:1210-28
Rubix:02051054
Fabrikant:1563273
EAN:4014486252286

Productdetails : OPTIBELT KLEMBUS TL 1210-28
Tapse bussen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 164 g |
| Tapse bus | 1210 |
| Materiaal | en-gjl-200 (grijs gietijzer) |
| Groefbreedte | 8 mm |
| Koppel instelling | 20 N.m |
| Buslengte | 25,4 mm |
| Diameter cilinderboring | 28 mm |
| Gewicht | 280 g |
| Aangepaste tariefcode | 84835020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,25 excl. BTW
/ stuk
€ 11,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
