OPTIBELT KLEMBUS TL 2517-40

optibelt TB

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:2517-40
Rubix:02051177
Fabrikant:1511215
EAN:4014486252729
OPTIBELT KLEMBUS TL 2517-40
Technische samenvatting
Tapse bus2517
Materiaalen-gjl-200 (grijs gietijzer) - din en 1561
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT KLEMBUS TL 2517-40


Tapse bussen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1252 g
Tapse bus2517
Materiaalen-gjl-200 (grijs gietijzer) - din en 1561
Groefbreedte12 mm
Koppel instelling50 N.m
Buslengte44,5 mm
Diameter cilinderboring40 mm
Aangepaste tariefcode84835020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,86 excl. BTW
/ stuk
30,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden