Referenties
Optibelt:3535-80
Rubix:02051235
Fabrikant:1665003
EAN:4014486253436

Productdetails : OPTIBELT KLEMBUS TL 3535-80
Tapse bussen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3978 g |
| Tapse bus | 3535 |
| Materiaal | en-gjl-200 (gg20) – din en 1561 |
| Groefbreedte | 22 mm |
| Koppel instelling | 115 N.m |
| Buslengte | 88,9 mm |
| Boordiameter (inch) | 1/2 '' |
| Diameter cilinderboring | 80 mm |
| Gewicht | 5130 g |
| Aangepaste tariefcode | 84835020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,77 excl. BTW
/ stuk
€ 111,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden