Referenties
Optibelt:2517-45
Rubix:02051179
Fabrikant:1517750
EAN:4014486252880


Technische samenvatting
| Tapse bus | 2517 |
|---|---|
| Materiaal | en-gjl-200 (grijs gietijzer) - din en 1561 |
Productdetails : OPTIBELT KLEMBUS TL 2517-45
Tapse bussen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1141 g |
| Tapse bus | 2517 |
| Materiaal | en-gjl-200 (grijs gietijzer) - din en 1561 |
| Groefbreedte | 14 mm |
| Koppel instelling | 50 N.m |
| Buslengte | 44,5 mm |
| Boordiameter (inch) | 1/2 '' |
| Diameter cilinderboring | 45 mm |
| Gewicht | 1060 g |
| Aangepaste tariefcode | 84835020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,86 excl. BTW
/ stuk
€ 30,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen