OPTIBELT KLEMBUS TL 2517-60

optibelt TB

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:2517-60
Rubix:02051183
Fabrikant:1797506
EAN:4014486253153
OPTIBELT KLEMBUS TL 2517-60
Technische samenvatting
Tapse bus2517
Materiaalen-gjl-200 (gietijzer) - din en 1561
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT KLEMBUS TL 2517-60


Tapse bussen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht735 g
Tapse bus2517
Materiaalen-gjl-200 (gietijzer) - din en 1561
Groefbreedte18 mm
Koppel instelling50 N.m
Buslengte44,5 mm
Boordiameter (inch)1/2 ''
Diameter cilinderboring60 mm
Gewicht1060 g
Aangepaste tariefcode84835020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,86 excl. BTW
/ stuk
30,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden