OPTIBELT KLEMBUS TL 1008-20

optibelt TB

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1008-20
Rubix:02051018
Fabrikant:1632804
EAN:4014486251906
OPTIBELT KLEMBUS TL 1008-20
Technische samenvatting
Tapse bus1008
Materiaalen-gjl-200 (gg20) – gietijzer
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT KLEMBUS TL 1008-20


Tapse bussen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht76 g
Tapse bus1008
Materiaalen-gjl-200 (gg20) – gietijzer
Groefbreedte6 mm
Koppel instelling5,6 N.m
Buslengte22,3 mm
Boordiameter (inch)1/4 ''
Diameter cilinderboring20 mm
Gewicht120 g
Aangepaste tariefcode84835020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,07 excl. BTW
/ stuk
8,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen