Referenties
Optibelt:13 X 1800
Rubix:02011350
Fabrikant:1570347
EAN:4014486033205




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 13X1800 A71
Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 26x133x133 mm |
| Logistiek gewicht | 196 g |
| Profiel | a/13 |
| Riemaanduiding | a71 |
| Binnenlengte | 1800 mm |
| Buitenlengte | 1850 mm |
| Bovenbreedte | 13 mm |
| Hoogte | 8 mm |
| Richtlengte | 1830 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,75 excl. BTW
/ stuk
€ 21,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden