OPTIBELT V-SNAAR 13X407 A16

optibelt VB A/13

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:13 X 407
Rubix:02011203
Fabrikant:1675307
EAN:4014486032482
OPTIBELT V-SNAAR 13X407 A16

Technische samenvatting

Profiela/13
Riemaanduidinga16
Binnenlengte407 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 13X407 A16


Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistieke afmetingen (D x B x H)6x30x30 mm
Logistiek gewicht44 g
Profiela/13
Riemaanduidinga16
Binnenlengte407 mm
Buitenlengte457 mm
Bovenbreedte13 mm
Hoogte8 mm
Richtlengte437 mm
Aangepaste tariefcode40103900
9,96 excl. BTW
/ stuk
12,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden