Referenties
Optibelt:13 X 965
Rubix:02011262
Fabrikant:1671575
EAN:4014486032789




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 13X965 A38
Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x71x71 mm |
| Logistiek gewicht | 105 g |
| Profiel | a/13 |
| Riemaanduiding | a38 |
| Binnenlengte | 965 mm |
| Buitenlengte | 1015 mm |
| Bovenbreedte | 13 mm |
| Hoogte | 8 mm |
| Richtlengte | 995 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,04 excl. BTW
/ stuk
€ 13,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden