Referenties
Optibelt:10 X 800
Rubix:02011064
Fabrikant:1765515
EAN:4014486031805




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 10X800 Z31 .1/2
Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x19x19 mm |
| Logistiek gewicht | 51 g |
| Profiel | z/10 |
| Riemaanduiding | z31 1/2 |
| Binnenlengte | 800 mm |
| Buitenlengte | 838 mm |
| Bovenbreedte | 10 mm |
| Hoogte | 6 mm |
| Richtlengte | 822 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,58 excl. BTW
/ stuk
€ 11,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden