OPTIBELT V-SNAAR 13X1050 A41 .1/2

optibelt VB A/13

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:13 X 1050
Rubix:02011274
Fabrikant:1517592
EAN:4014486032840
OPTIBELT V-SNAAR 13X1050 A41 .1/2

Technische samenvatting

Profiela/13
Riemaanduidinga41 1/2
Binnenlengte1050 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 13X1050 A41 .1/2


Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistieke afmetingen (D x B x H)15x78x78 mm
Logistiek gewicht114 g
Profiela/13
Riemaanduidinga41 1/2
Binnenlengte1050 mm
Buitenlengte1100 mm
Bovenbreedte13 mm
Hoogte8 mm
Richtlengte1080 mm
Aangepaste tariefcode40103200
€ 11,04 excl. BTW
/ stuk
€ 13,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen