OPTIBELT V-SNAAR 22X2360 C93

optibelt VB C/22

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:22 X 2360
Rubix:02011945
Fabrikant:1630072
EAN:4014486037661
OPTIBELT V-SNAAR 22X2360 C93

Technische samenvatting

Profielc/22
Riemaanduidingc93
Binnenlengte2360 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 22X2360 C93


Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x220x220 mm
Logistiek gewicht765 g
Profielc/22
Riemaanduidingc93
Binnenlengte2360 mm
Buitenlengte2448 mm
Bovenbreedte22 mm
Hoogte14 mm
Richtlengte2418 mm
Aangepaste tariefcode40103400
47,16 excl. BTW
/ stuk
57,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen