GATES V-SNAAR 13X825 LI A32 HI-POWER

Hi-Power A

Zie technische informatie

Referenties

Gates:A32 13X850LP/825LI HIPOWER
Rubix:02220032
Fabrikant:900210032
EAN:5412571049565
GATES V-SNAAR 13X825 LI A32 HI-POWER

Technische samenvatting

Profiela/13
Riemaanduidinga32
Binnenlengte825 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR 13X825 LI A32 HI-POWER


Ommantelde V-riem met klassiek profiel. De gewelfde bovenzijde, concave flanken en ronde hoeken staan garant voor een gelijkmatige trekspanning en gelijkmatig contact met de schijfgroeven. De levensduur wordt verlengd en slijtage van de schijven verminderd. Betrouwbaarheid en efficiëntie resulteren in een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Lagere vervangings- en onderhoudskosten dankzij een langer levensduur.

Sterke punten

• Olie- en hittebestendig.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiela/13
Riemaanduidinga32
Binnenlengte825 mm
Buitenlengte850 mm
Bovenbreedte13 mm
Hoogte8 mm
Richtlengte850 mm
Materiaalcr
Sectie13 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-30 °C
Aangepaste tariefcode40103100
13,64 excl. BTW
/ stuk
16,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen