OPTIBELT V-SNAAR 10X450 Z17

optibelt VB Z/10

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:10 X 450
Rubix:02011022
Fabrikant:1537339
EAN:4014486031591
OPTIBELT V-SNAAR 10X450 Z17

Technische samenvatting

Profielz/10
Riemaanduidingz17
Binnenlengte450 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 10X450 Z17


Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistieke afmetingen (D x B x H)6x11x11 mm
Logistiek gewicht29 g
Profielz/10
Riemaanduidingz17
Binnenlengte450 mm
Buitenlengte488 mm
Bovenbreedte10 mm
Hoogte6 mm
Richtlengte472 mm
Aangepaste tariefcode40103900
9,39 excl. BTW
/ stuk
11,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen