OPTIBELT V-SNAAR 10X480 Z19

optibelt VB Z/10

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:10 X 480
Rubix:02011026
Fabrikant:1700121
EAN:4014486031614
OPTIBELT V-SNAAR 10X480 Z19

Technische samenvatting

Profielz/10
Riemaanduidingz19
Binnenlengte480 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 10X480 Z19


Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Profielz/10
Riemaanduidingz19
Binnenlengte480 mm
Buitenlengte518 mm
Bovenbreedte10 mm
Hoogte6 mm
Richtlengte502 mm
9,39 excl. BTW
/ stuk
11,36 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden