Referenties
Optibelt:390 DH 100
Rubix:02062295
Fabrikant:1979730
EAN:4014486010602




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM DH 390 100 = 25,4MM
De meest opvallende kenmerken van de Optibelt ZR-distributieriemen zijn de kwalitatief hoogstaande neopreensamenstellingen, de extreem flexibele spanningskoorden gemaakt van glasvezel en de slijtvaste beschermende stof. Een bepaald niveau van olie-, warmte- en kouweerstand zijn standaardkenmerken van ZR-distributieriemen.
Dubbelzijdige distributieriemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | dh |
| Werklengte | 39 '' |
| Breedte riem | 25,4 mm |
| Tanddeling | 12,7 mm |
| Materiaal | chloropreen |
| Aantal tanden | 78 |
| Hoogte | 5,94 mm |
| Werklengte (mm) | 990,6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,12 excl. BTW
/ stuk
€ 113,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
