Referenties
Optibelt:230 H 300
Rubix:02061637
Fabrikant:1833288
EAN:4014486003017




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM H 230 300 = 76,2MM
De meest opvallende kenmerken van de Optibelt ZR-distributieriemen zijn de kwalitatief hoogstaande neopreensamenstellingen, de extreem flexibele spanningskoorden gemaakt van glasvezel en de slijtvaste beschermende stof. Een bepaald niveau van olie-, warmte- en kouweerstand zijn standaardkenmerken van ZR-distributieriemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | h |
| Werklengte | 23 '' |
| Breedte riem | 76,2 mm |
| Tanddeling | 12,7 mm |
| Materiaal | rubber |
| Aantal tanden | 46 |
| Hoogte | 4 mm |
| Werklengte (mm) | 584,2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,72 excl. BTW
/ stuk
€ 62,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
