Referenties
Optibelt:370 H 100
Rubix:02061558
Fabrikant:1737325
EAN:4014486003635




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM H 370 100 = 25,4MM
De meest opvallende kenmerken van de Optibelt ZR-distributieriemen zijn de kwalitatief hoogstaande neopreensamenstellingen, de extreem flexibele spanningskoorden gemaakt van glasvezel en de slijtvaste beschermende stof. Een bepaald niveau van olie-, warmte- en kouweerstand zijn standaardkenmerken van ZR-distributieriemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 101 g |
| Profiel | h |
| Werklengte | 37 '' |
| Breedte riem | 25,4 mm |
| Tanddeling | 12,7 mm |
| Materiaal | rubber |
| Aantal tanden | 74 |
| Hoogte | 4 mm |
| Werklengte (mm) | 939,8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,86 excl. BTW
/ stuk
€ 31,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
