Referenties
Optibelt:730 H 150
Rubix:02061621
Fabrikant:1852239
EAN:4014486004779




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM H 730 150 = 38,1MM
De meest opvallende kenmerken van de Optibelt ZR-distributieriemen zijn de kwalitatief hoogstaande neopreensamenstellingen, de extreem flexibele spanningskoorden gemaakt van glasvezel en de slijtvaste beschermende stof. Een bepaald niveau van olie-, warmte- en kouweerstand zijn standaardkenmerken van ZR-distributieriemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | h |
| Werklengte | 73 '' |
| Breedte riem | 38,1 mm |
| Tanddeling | 12,7 mm |
| Materiaal | rubber |
| Aantal tanden | 146 |
| Hoogte | 4 mm |
| Werklengte (mm) | 1854,2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103600 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,20 excl. BTW
/ stuk
€ 74,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen