Referenties
Optibelt:300L
Rubix:02060274
Fabrikant:1628498
EAN:4014486007084
![OPTIBELT TANDRIEM L 300 [470MM] SLEEVE](https://media-pim.rubix.com/medias/product_image_2d_for_external_use/50/41/1600000014150/0314-1047721-300Wx300H.jpg?v=230603191601+0200)
![OPTIBELT TANDRIEM L 300 [470MM] SLEEVE](https://media-pim.rubix.com/medias/product_image_2d_for_external_use/50/41/1600000014150/0314-1047721-300Wx300H.jpg?v=230603191601+0200)
![OPTIBELT TANDRIEM L 300 [470MM] SLEEVE](https://media-pim.rubix.com/medias/products/25/10/8875427201025/image2-300Wx300H.jpeg.jpeg?v=230603191601+0200)
Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM L 300 [470MM] SLEEVE
Gebruikt voor synchrone transmissies. Zeer flexibel door zijn dunheid in combinatie met een zeer flexibele kabel. Bestand tegen olie en hoge en lage temperaturen.
Sterke punten
ISO 5296
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 470 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Profiel | l |
| Werklengte | 30 '' |
| Breedte riem | 470 mm |
| Tanddeling | 9,52 mm |
| Materiaal | rubber |
| Aantal tanden | 80 |
| Hoogte | 3,6 mm |
| Werklengte (mm) | 762 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,54 excl. BTW
/ millimeter
€ 0,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen
