OPTIBELT TANDRIEM XL 100 [470MM] SLEEVE

Optibelt ZR Wickel XL

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:100XL
Rubix:02902563
Fabrikant:1611261
EAN:4014486025927
OPTIBELT TANDRIEM XL 100 [470MM] SLEEVE

Technische samenvatting

Profielxl
Werklengte10 ''
Breedte riem470 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM XL 100 [470MM] SLEEVE


De belangrijkste kenmerken van optibelt ZR-tandriemen zijn de hoogwaardige neopreencompounds, extreem flexibele glasvezeltrekelementen en een slijtvast beschermweefsel op de tanden. Afhankelijk van de serie zijn optibelt ZR-riemen bestand tegen olie, hitte en kou. ZR-riemen zijn ook verkrijgbaar met dubbele vertanding.

Sterke punten

ISO 5296

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid470
Logistiek gewicht1 g
Profielxl
Werklengte10 ''
Breedte riem470 mm
Tanddeling5,08 mm
Materiaalrubber
Aantal tanden50
Hoogte2,3 mm
Werklengte (mm)254 mm
Aangepaste tariefcode40103900
0,22 excl. BTW
/ millimeter
0,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen