OPTIBELT TANDRIEM XL 108 025 = 6,35MM

optibelt ZR XL

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:108 XL 025
Rubix:02060512
Fabrikant:1555916
EAN:4014486026160
OPTIBELT TANDRIEM XL 108 025 = 6,35MM

Technische samenvatting

Profielxl
Werklengte10,8 ''
Breedte riem6,35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM XL 108 025 = 6,35MM


De meest opvallende kenmerken van de Optibelt ZR-distributieriemen zijn de kwalitatief hoogstaande neopreensamenstellingen, de extreem flexibele spanningskoorden gemaakt van glasvezel en de slijtvaste beschermende stof. Een bepaald niveau van olie-, warmte- en kouweerstand zijn standaardkenmerken van ZR-distributieriemen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielxl
Werklengte10,8 ''
Breedte riem6,35 mm
Tanddeling5,08 mm
Materiaalrubber
Aantal tanden54
Hoogte2,3 mm
Werklengte (mm)274,32 mm
Aangepaste tariefcode40103900
2,90 excl. BTW
/ stuk
3,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen