OPTIBELT TANDRIEM XL 174 031 = 7,94MM

optibelt ZR XL

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:174 XL 031
Rubix:02060618
Fabrikant:1850888
EAN:4014486027860
OPTIBELT TANDRIEM XL 174 031 = 7,94MM

Technische samenvatting

Profielxl
Werklengte17,4 ''
Breedte riem7,94 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM XL 174 031 = 7,94MM


De meest opvallende kenmerken van de Optibelt ZR-distributieriemen zijn de kwalitatief hoogstaande neopreensamenstellingen, de extreem flexibele spanningskoorden gemaakt van glasvezel en de slijtvaste beschermende stof. Een bepaald niveau van olie-, warmte- en kouweerstand zijn standaardkenmerken van ZR-distributieriemen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielxl
Werklengte17,4 ''
Breedte riem7,94 mm
Tanddeling5,08 mm
Materiaalrubber
Aantal tanden87
Hoogte2,3 mm
Werklengte (mm)441,96 mm
Aangepaste tariefcode40103900
4,05 excl. BTW
/ stuk
4,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen