Referenties
Optibelt:174 XL 037
Rubix:02060782
Fabrikant:1658902
EAN:4014486027877




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM XL 174 037 = 9,53MM
De meest opvallende kenmerken van de Optibelt ZR-distributieriemen zijn de kwalitatief hoogstaande neopreensamenstellingen, de extreem flexibele spanningskoorden gemaakt van glasvezel en de slijtvaste beschermende stof. Een bepaald niveau van olie-, warmte- en kouweerstand zijn standaardkenmerken van ZR-distributieriemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | xl |
| Werklengte | 17,4 '' |
| Breedte riem | 9,525 mm |
| Tanddeling | 5,08 mm |
| Materiaal | rubber |
| Aantal tanden | 87 |
| Hoogte | 2,3 mm |
| Werklengte (mm) | 441,96 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,79 excl. BTW
/ stuk
€ 5,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen