OPTIBELT TANDRIEM XL 270 031 = 7,94MM

optibelt ZR XL

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:270 XL 031
Rubix:02060721
Fabrikant:1976813
EAN:4014486029284
OPTIBELT TANDRIEM XL 270 031 = 7,94MM

Technische samenvatting

Profielxl
Werklengte27 ''
Breedte riem7,94 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM XL 270 031 = 7,94MM


De meest opvallende kenmerken van de Optibelt ZR-distributieriemen zijn de kwalitatief hoogstaande neopreensamenstellingen, de extreem flexibele spanningskoorden gemaakt van glasvezel en de slijtvaste beschermende stof. Een bepaald niveau van olie-, warmte- en kouweerstand zijn standaardkenmerken van ZR-distributieriemen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielxl
Werklengte27 ''
Breedte riem7,94 mm
Tanddeling5,08 mm
Materiaalrubber
Aantal tanden135
Hoogte2,3 mm
Werklengte (mm)685,8 mm
Aangepaste tariefcode40103500
4,79 excl. BTW
/ stuk
5,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen