OPTIBELT TANDRIEM XL 286 037 = 9,53MM

optibelt ZR XL

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:286 XL 037
Rubix:02060804
Fabrikant:1943627
EAN:4014486029482
OPTIBELT TANDRIEM XL 286 037 = 9,53MM

Technische samenvatting

Profielxl
Werklengte28,6 ''
Breedte riem9,525 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM XL 286 037 = 9,53MM


De meest opvallende kenmerken van de Optibelt ZR-distributieriemen zijn de kwalitatief hoogstaande neopreensamenstellingen, de extreem flexibele spanningskoorden gemaakt van glasvezel en de slijtvaste beschermende stof. Een bepaald niveau van olie-, warmte- en kouweerstand zijn standaardkenmerken van ZR-distributieriemen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielxl
Werklengte28,6 ''
Breedte riem9,525 mm
Tanddeling5,08 mm
Materiaalrubber
Aantal tanden143
Hoogte2,3 mm
Werklengte (mm)726,44 mm
Aangepaste tariefcode40103500
5,74 excl. BTW
/ stuk
6,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen