OPTIBELT TANDRIEM XXH 1400 200 = 50,8MM

optibelt ZR XXH

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:1400 XXH 200
Rubix:02062006
Fabrikant:1875907
EAN:4014486095272
OPTIBELT TANDRIEM XXH 1400 200 = 50,8MM

Technische samenvatting

Profielxxh
Werklengte140 ''
Breedte riem50,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM XXH 1400 200 = 50,8MM


De meest opvallende kenmerken van de Optibelt ZR-distributieriemen zijn de kwalitatief hoogstaande neopreensamenstellingen, de extreem flexibele spanningskoorden gemaakt van glasvezel en de slijtvaste beschermende stof. Een bepaald niveau van olie-, warmte- en kouweerstand zijn standaardkenmerken van ZR-distributieriemen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielxxh
Werklengte140 ''
Breedte riem50,8 mm
Tanddeling31,75 mm
Materiaalrubber
Aantal tanden112
Hoogte15,7 mm
Werklengte (mm)3556 mm
Aangepaste tariefcode40103900
614,19 excl. BTW
/ stuk
743,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen