Referenties
Optibelt:TB 30 8MDC 36
Rubix:A0404716
Fabrikant:1702084
EAN:4014486761801

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF 8MDC 30-36 TL1610
Katrollen voor conische bussen voor DELTA CHAIN Carbon
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 590 g |
| Profiel | 8mdc |
| Aantal tanden | 30 |
| Totale breedte | 25 mm |
| Aantal boorschijven | 1 |
| Tapse bus | 1610 |
| Werkdiameter | 76,39 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84835020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,87 excl. BTW
/ stuk
€ 36,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
