OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF 8M 72-20
optibelt ZRS HTD distributieriemschijven voor cilinderboringen
Zie technische informatieReferenties
Optibelt:72 8M 20
Rubix:02071183
Fabrikant:1799743
EAN:4014486230130



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF 8M 72-20
HTD-riemschijven voor normale boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3100 g |
| Profiel | 8m |
| Aantal tanden | 72 |
| Breedte riem | 20 mm |
| Totale breedte | 38 mm |
| Voorboring | 15 mm |
| Definitieve boring | 45 mm |
| Werkdiameter | 183,35 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84835020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,24 excl. BTW
/ stuk
€ 64,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
