Referenties
Optibelt:15-2 31 T10
Rubix:02070826
Fabrikant:1619021
EAN:4014486237177



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF T10 31 Z=15
Metrische distributieriemschijven voor normale boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 116 g |
| Profiel | t10 |
| Aantal tanden | 15 |
| Totale breedte | 31 mm |
| Materiaal | aluminium |
| Aantal boorschijven | 2 |
| Werkdiameter | 47,75 mm |
| Definitieve boring | 18 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84835080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,92 excl. BTW
/ stuk
€ 8,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen
