Referenties
Optibelt:18-2 31 T10
Rubix:02070828
Fabrikant:1560982
EAN:4014486237214



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF T10 31 Z=18
Metrische distributieriemschijven voor normale boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 176 g |
| Profiel | t10 |
| Aantal tanden | 18 |
| Totale breedte | 31 mm |
| Materiaal | aluminium |
| Aantal boorschijven | 2 |
| Werkdiameter | 57,3 mm |
| Definitieve boring | 22 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84835080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,33 excl. BTW
/ stuk
€ 11,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
