Referenties
Optibelt:28-2 36 T5
Rubix:02071612
Fabrikant:1520146
EAN:4014486226522



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF T5 36 Z=28
Metrische distributieriemschijven voor normale boring
metrische getande ring voor cilindrische boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 135 g |
| Profiel | t5 |
| Aantal tanden | 28 |
| Totale breedte | 36 mm |
| Materiaal | aluminium |
| Aantal boorschijven | 2 |
| Werkdiameter | 44,56 mm |
| Definitieve boring | 18 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84835080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,56 excl. BTW
/ stuk
€ 10,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
