Referenties
Optibelt:18-2 66 T10
Rubix:02073082
Fabrikant:1593171
EAN:4014486237245



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF T10 66 Z=18 VB
Metrische distributieriemschijven voor normale boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 422 g |
| Profiel | t10 |
| Aantal tanden | 18 |
| Totale breedte | 66 mm |
| Materiaal | aluminium |
| Aantal boorschijven | 2 |
| Werkdiameter | 57,3 mm |
| Definitieve boring | 22 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84835080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,19 excl. BTW
/ stuk
€ 19,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
