Referenties
Optibelt:28-2 40 T10
Rubix:02073066
Fabrikant:1663015
EAN:4014486237542



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF T10 40 Z=28
Metrische distributieriemschijven voor normale boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 540 g |
| Profiel | t10 |
| Aantal tanden | 28 |
| Totale breedte | 40 mm |
| Materiaal | aluminium |
| Aantal boorschijven | 2 |
| Werkdiameter | 89,13 mm |
| Definitieve boring | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84835080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,94 excl. BTW
/ stuk
€ 27,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
