Referenties
Optibelt:40-2 40 T10
Rubix:02073068
Fabrikant:1658978
EAN:4014486237702



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF T10 40 Z=40
Metrische distributieriemschijven voor normale boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1067 g |
| Profiel | t10 |
| Aantal tanden | 40 |
| Totale breedte | 40 mm |
| Materiaal | aluminium |
| Aantal boorschijven | 2 |
| Werkdiameter | 127,32 mm |
| Definitieve boring | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84835080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,47 excl. BTW
/ stuk
€ 52,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
