Referenties
Optibelt:20-2 47 T10
Rubix:02070849
Fabrikant:1584244
EAN:4014486237313



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF T10 47 Z=20
Metrische distributieriemschijven voor normale boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 322 g |
| Profiel | t10 |
| Aantal tanden | 20 |
| Totale breedte | 47 mm |
| Materiaal | aluminium |
| Aantal boorschijven | 2 |
| Werkdiameter | 63,66 mm |
| Definitieve boring | 24 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84835080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,82 excl. BTW
/ stuk
€ 17,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
