Referenties
Optibelt:25-2 47 T10
Rubix:02070850
Fabrikant:1598701
EAN:4014486237436



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF T10 47 Z=25
Metrische distributieriemschijven voor normale boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 527 g |
| Profiel | t10 |
| Aantal tanden | 25 |
| Totale breedte | 47 mm |
| Materiaal | aluminium |
| Aantal boorschijven | 2 |
| Werkdiameter | 79,58 mm |
| Definitieve boring | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84835080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,08 excl. BTW
/ stuk
€ 25,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
