Referenties
Optibelt:26-2 27 T5
Rubix:02073027
Fabrikant:1779713
EAN:4014486226454



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF T5 27 Z=26
Metrische distributieriemschijven voor normale boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 85 g |
| Profiel | t5 |
| Aantal tanden | 26 |
| Totale breedte | 27 mm |
| Materiaal | aluminium |
| Aantal boorschijven | 2 |
| Werkdiameter | 41,38 mm |
| Definitieve boring | 16 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84835080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,20 excl. BTW
/ stuk
€ 7,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
