Referenties
Optibelt:24-2 66 T10
Rubix:02071654
Fabrikant:1702948
EAN:4014486237405



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF T10 66 Z=24
Metrische distributieriemschijven voor normale boring
Metrische getande sluitring voor cilindrische boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 736 g |
| Profiel | t10 |
| Aantal tanden | 24 |
| Totale breedte | 66 mm |
| Materiaal | aluminium |
| Aantal boorschijven | 2 |
| Werkdiameter | 76,39 mm |
| Definitieve boring | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84835080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,72 excl. BTW
/ stuk
€ 33,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
