Referenties
Optibelt:16 H 200
Rubix:02070399
Fabrikant:1545144
EAN:4014486219425



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF H 16 200
Distributieriemschijven voor normale boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1400 g |
| Profiel | h |
| Aantal tanden | 16 |
| Breedte riem (inch) | 2 '' |
| Materiaal | staal |
| Tanddeling | 12,7 mm |
| Uitvoering | 6f |
| Werkdiameter | 81,49 mm |
| Buitendiameter | 63,31 mm |
| Totale breedte | 68 mm |
| Diameter naaf | 46 mm |
| Definitieve boring | 28 mm |
| Breedte riem | 2 '' |
| Aangepaste tariefcode | 84835020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,06 excl. BTW
/ stuk
€ 21,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
