OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF L 40 050

Optibelt ZRS voor cilinderboringen

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:40 L 050
Rubix:02070168
Fabrikant:1534630
EAN:4014486221923
OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF L 40 050

Technische samenvatting

Profiell
Aantal tanden40
Breedte riem (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF L 40 050


Distributieriemschijven voor normale boring

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1100 g
Profiell
Aantal tanden40
Breedte riem (inch)1/2 ''
Materiaalgietijzer
Tanddeling9,525 mm
Uitvoering6wf
Werkdiameter509,3 mm
Buitendiameter127 mm
Totale breedte26 mm
Diameter naaf50 mm
Definitieve boring30 mm
Breedte riem0,5 ''
Aangepaste tariefcode84835020
28,89 excl. BTW
/ stuk
34,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen