OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF H 20 300

Optibelt ZRS voor cilinderboringen

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:20 H 300
Rubix:02070454
Fabrikant:1763753
EAN:4014486219586
OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF H 20 300

Technische samenvatting

Profielh
Aantal tanden20
Breedte riem (inch)3 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF H 20 300


Distributieriemschijven voor normale boring

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3200 g
Profielh
Aantal tanden20
Breedte riem (inch)3 ''
Materiaalstaal
Tanddeling12,7 mm
Uitvoering6f
Werkdiameter127,32 mm
Buitendiameter79,48 mm
Totale breedte94 mm
Diameter naaf62 mm
Definitieve boring35 mm
Breedte riem3 ''
Aangepaste tariefcode84835020
40,38 excl. BTW
/ stuk
48,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen