Referenties
Optibelt:26 XL 037
Rubix:02070111
Fabrikant:1693734
EAN:4014486227949



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF XL 26 037
Distributieriemschijven voor normale boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Profiel | xl |
| Aantal tanden | 26 |
| Breedte riem (inch) | 3/8 '' |
| Materiaal | staal |
| Tanddeling | 5,08 mm |
| Uitvoering | 6f |
| Werkdiameter | 42,04 mm |
| Buitendiameter | 41,53 mm |
| Totale breedte | 22,2 mm |
| Diameter naaf | 30 mm |
| Definitieve boring | 23 mm |
| Breedte riem | 0,37 '' |
| Aangepaste tariefcode | 84835020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,71 excl. BTW
/ stuk
€ 6,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
