Referenties
Optibelt:21 L 050
Rubix:02070160
Fabrikant:1531856
EAN:4014486221626



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF L 21 050
Distributieriemschijven voor normale boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 550 g |
| Profiel | l |
| Aantal tanden | 21 |
| Breedte riem (inch) | 0,75 '' |
| Materiaal | staal |
| Tanddeling | 9,525 mm |
| Uitvoering | 6f |
| Werkdiameter | 62,91 mm |
| Buitendiameter | 70 mm |
| Totale breedte | 32 mm |
| Diameter naaf | 45 mm |
| Definitieve boring | 28 mm |
| Breedte riem | 0,75 '' |
| Aangepaste tariefcode | 84835020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,50 excl. BTW
/ stuk
€ 11,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
