Referenties
Optibelt:22 H 300
Rubix:02070456
Fabrikant:1710707
EAN:4014486219685



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF H 22 300
Distributieriemschijven voor normale boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4000 g |
| Profiel | h |
| Aantal tanden | 22 |
| Breedte riem (inch) | 3 '' |
| Materiaal | staal |
| Tanddeling | 12,7 mm |
| Uitvoering | 6f |
| Werkdiameter | 154,06 mm |
| Buitendiameter | 87,56 mm |
| Totale breedte | 94 mm |
| Diameter naaf | 68 mm |
| Definitieve boring | 41 mm |
| Breedte riem | 3 '' |
| Aangepaste tariefcode | 84835020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,29 excl. BTW
/ stuk
€ 56,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen