Referenties
Optibelt:16 XL 037
Rubix:02073006
Fabrikant:1515929
EAN:4014486227789



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF XL 16 037
Distributieriemschijven voor normale boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Profiel | xl |
| Aantal tanden | 16 |
| Breedte riem (inch) | 3/8 '' |
| Materiaal | staal |
| Tanddeling | 5,08 mm |
| Uitvoering | 6f |
| Werkdiameter | 25,87 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Totale breedte | 19,8 mm |
| Diameter naaf | 17,5 mm |
| Definitieve boring | 12,7 mm |
| Breedte riem | 0,37 '' |
| Aangepaste tariefcode | 84835020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,12 excl. BTW
/ stuk
€ 4,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
