Referenties
Optibelt:26 H 150
Rubix:02070358
Fabrikant:1674096
EAN:4014486219760



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF H 26 150
Distributieriemschijven voor normale boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1700 g |
| Profiel | h |
| Aantal tanden | 26 |
| Breedte riem (inch) | 150 '' |
| Materiaal | gietijzer |
| Tanddeling | 12,7 mm |
| Uitvoering | 6cwf |
| Werkdiameter | 215,18 mm |
| Buitendiameter | 111 mm |
| Totale breedte | 35 mm |
| Diameter naaf | 55 mm |
| Definitieve boring | 32 mm |
| Breedte riem | 1,5 '' |
| Aangepaste tariefcode | 84835020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,58 excl. BTW
/ stuk
€ 49,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
