OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF L 44 100

Optibelt ZRS voor cilinderboringen

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:44 L 100
Rubix:02070268
Fabrikant:1583150
EAN:4014486221978
OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF L 44 100

Technische samenvatting

Profiell
Aantal tanden44
Breedte riem (inch)1 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF L 44 100


Distributieriemschijven voor normale boring

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1900 g
Profiell
Aantal tanden44
Breedte riem (inch)1 ''
Materiaalgietijzer
Tanddeling9,525 mm
Uitvoering10af
Werkdiameter616,25 mm
Buitendiameter132,64 mm
Totale breedte32 mm
Diameter naaf60 mm
Definitieve boring35 mm
Breedte riem1 ''
Aangepaste tariefcode84835020
40,98 excl. BTW
/ stuk
49,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen