Referenties
Optibelt:22 H 150
Rubix:02070356
Fabrikant:1711994
EAN:4014486219661



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEMSCHIJF H 22 150
Distributieriemschijven voor normale boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2300 g |
| Profiel | h |
| Aantal tanden | 22 |
| Breedte riem (inch) | 1 1/2 '' |
| Materiaal | staal |
| Tanddeling | 12,7 mm |
| Uitvoering | 6f |
| Werkdiameter | 154,06 mm |
| Buitendiameter | 94 mm |
| Totale breedte | 54 mm |
| Diameter naaf | 68 mm |
| Definitieve boring | 41 mm |
| Breedte riem | 1,5 '' |
| Aangepaste tariefcode | 84835020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,58 excl. BTW
/ stuk
€ 28,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen