Referenties
Osborn:9902-554.341
Rubix:23975811
Fabrikant:9902554341
EAN:4013349322739
Productdetails : OSBORN PRO RONDBORSTEL 9902 554 341
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 190x200x50 mm |
| Logistiek gewicht | 797,21 g |
| Diameter | 178 mm |
| Diameter cilinderboring | 32 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes

